画像準備中

関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 63900098 品番 pgmat-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
3.手攪拌で簡単に混ざります。
4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。
5.各種ウレタン塗料に使用できます。
6.ベースに対して100%以内。

調合比
PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。
【全つや消しの場合】
PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:90 / 希釈用PG80シンナー:40〜50 / / 半ツヤ消しの場合 / PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:45 / 希釈用PG80シンナー:40〜50
用途塗装 成分つや消し剤 内容関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 500g ※PP容器に詰め替えてのお届けとなります。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※40℃以下で保存してください。
※使用後の容器は完全に密閉し、容器の口についたつや消し剤は拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする