日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の バイオ・食品(菌)関連用品
日本理化学器械(NRK)の 培養用品
日本理化学器械(NRK)の シャーレ/ディッシュ
小 ディッシュ(本体)ほうけい酸ガラス(JR-1) C-6シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63900149
品番
C-6
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体のみ(ふた無し)
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様
●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm×12h●コード番号:2421-6C●型式:C-6●寸法:Φ35mm×12h●本体のみ(ふた無し)●容量:約9mL●底板厚:0.7mm
アズワン品番
65-8686-88