黒球式熱中症指数計<季節性インフルエンザ注意機能付き>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63900421 品番KO406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

インフルエンザ注意表示(絶対湿度に基づき「注意/警戒」を表示)
IP65 防塵・防水(粉じんや雨天でも使用しやすい設計)
黒球式WBGT(JIS B 7922:2023準拠)(日射・輻射熱を含む体感的な暑さを正確に表示)『 絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。』
インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。
絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。
過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。
冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。 ★これらの情報を基に、インフルエンザの予防には絶対湿度の管理が重要であることがわかります。

質量(g)約60(電池含む) 規格JIS B 7922 (2023 準拠) 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 測定範囲(℃)【気温】-9.9〜60.0(0.1℃単位) 精度グラス2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×107×34 温度測定範囲(℃)【WBGT】0.0〜50.0(0.1℃単位) 精度(℃)【WBGT】15.0〜40.0(±2.0) 0.0〜14.9/40.1〜50.0(±3)【気温】20.0〜50.0(±0.6) -9.9〜19.9/50.1〜60.0(±1.0) 湿度測定範囲(%)0.1〜99.9(0.1%単位) 使用環境温度(℃)5〜60 電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし) 湿度精度30.0〜90.0%(±5.0) / -10.0〜29.9 / 90.1〜99.9%(±10.0) 保管温度範囲(℃)-10.0〜60.0 保管環境【風速】0.3〜3m/s 使用環境湿度(%)20.0〜80.0(結露なきこと) アラーム音量3段階 大/小/なし 湿度測定範囲(%RH)【絶対】0.0〜50.0(g/m2)(0.1単位) 保存湿度範囲(%RH)0.0〜100.0(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする