曜日別特売
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999

 

700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999
700040486 つなぎ合わせる クッションフロア 萩原 63900999

つなぎ合わせる クッションフロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)
6帖(273×352)/ 91×352 (3枚)
8帖(364×352)/ 91×352 (4枚)
ダイリセキ
内容量1個注文コード63900999品番700040486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

敷くだけ簡単リフォーム

用途敷くだけで簡単に床の色を変えられるクッションフロア。お部屋の雰囲気がガラリと変えられるので気軽に模様替えができ、床への傷や汚れ防止にも!1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。やわらかい素材でカットしやすく、スペースにあわせてお使いいただけます。厚さ(mm)1.8ダイリセキ対応ホットカーペット寸法(cm)4.5帖(273×261)/ 91×261 (3枚)機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする