アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 乾燥台/乾燥棚
キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63901279
品番
GR50RM18S1
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
黒
取付
パイプ内径20mm用
材質(車輪)
ゴム
キャスター
単輪
寸法(Φmm)
50
ストッパー
ストッパー有
取付部
ゴム止め式
アズワン品番
62-2699-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000