コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1パック(32個)
注文コード
63901767
品番
M044-0616
在庫数量:残り5点
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥989
¥
799
バスケットに入れる
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
16
穴の形状
六角穴
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6