18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:619×400×H140mm●半カール●HACCP●満水容量:約28L●重量:約1.9kg●板厚:0.7mm●固定ハンドル●コード番号:SA1908 注文コード63902626 品番SK-6038FK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フランジは幅の広い半カール形状
▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:619×400×H140mm●半カール●HACCP●満水容量:約28L●重量:約1.9kg●板厚:0.7mm●固定ハンドル●コード番号:SA1908 アズワン品番67-2402-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする