18-8給食バット・運搬型 穴明(半カールフランジタイプ)研磨有 SH-6038シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63902678 品番 SH-6038PF
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フランジは幅の広い半カール形状
▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。
ハンドル金具に水が溜まりにくい構造
▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。
耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製
側面の穴は食材を傷つけにくいようフラットな穴になっています。(開口部径Φ6mm)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
底面の穴は側面の穴と同じくフラットな穴になっています。

仕様●サイズ:619×400×H140mm●半カール●HACCP●NSF●満水容量:約28L●重量:約3.2kg●板厚:0.8mm●積み重ねハンドル●コード番号:SA1849 アズワン品番67-2402-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする