IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの 番重・コンテナ本体
エコクリーン 18-8 運搬バット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63902714
品番
H135型
参考基準価格(税別)
¥22,930
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:603×382×H135mm●重量:3.01kg●容量:30L●仕上げ:内外面/ツヤ消●板厚:0.7mm●コード番号:BB0510
アズワン品番
67-2402-79