BK 18-8水切運搬バット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63902845 品番HF-724-P(100型)
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

把手にストッパーがついているので重ねた時ぐらつかず、真っすぐ積み重ねられます。
パンチングの穴は、指が入りにくい大きさです。
水切穴は外側に向かってパンチングされているので、内側は手を傷つけず安全です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:616×386×H100mm●穴径:Φ5mm●板厚:0.7mm●コード番号:AA1140 アズワン品番67-2402-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする