ごはんバット フッ素加工(蓋付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63902888 品番 TM-38(FS)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ご飯類がくっつきにくいのですごく便利!
ハンドルが丸棒固定ハンドルタイプなのでグラグラしません。
硬質アルミを使用。
底部は洗浄の楽なフラットタイプ仕様。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体内寸/380×230×H100mm、蓋/391×242×H13mm●容量:7L●材質:硬質アルミ●本体テーパー付●コード番号:BB0526 アズワン品番67-2403-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする