ごはんバット フッ素加工(蓋付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:本体内寸/430×270×H100mm、蓋/441×283×H13mm●容量:9.5L●材質:硬質アルミ●本体テーパー付●コード番号:BB0527 注文コード63902897 品番TM-43(FS)
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ご飯類がくっつきにくいのですごく便利!
ハンドルが丸棒固定ハンドルタイプなのでグラグラしません。
硬質アルミを使用。
底部は洗浄の楽なフラットタイプ仕様。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:本体内寸/430×270×H100mm、蓋/441×283×H13mm●容量:9.5L●材質:硬質アルミ●本体テーパー付●コード番号:BB0527 アズワン品番67-2403-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする