フェナー・ドライブズ
フェナー・ドライブズの 伝導部品
フェナー・ドライブズの ベルト
フェナー・ドライブズの ベルト周辺機器
パワーツイスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
63903440
品番
A/13-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイプ
(V型)A
ベルト幅(mm)
12.7
引張強度
最大60/本
材質(ベルト)
ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
ベルト厚(mm)
11.7
最小プーリ径(mm)
50(推奨)