※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの メジャーネイル
STS基準点鋲
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
全長(mm)
7
注文コード
63903887
品番
SB30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
材質
鋲=真鍮
剣先ボルト=ステンレス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
頭径(Φmm)
30
皿の厚さ(mm)
66
全長(mm)
7
ボルト
3/8×60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
807-2507
質量(kg)
1