電設工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63904018 品番TR-D18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,140 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥45,98036,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工具箱から手袋まで、電気工事に必要な工具を厳選し、セットにしました。
工具箱は、強度、耐久性に優れたバンパーボックスを採用しました。
屋外の電気工事はもとより備品としても永くご愛用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番301-9110 質量(kg)5.7 セット商品数19 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×231×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする