P&S プレートサポート 3072

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 注文コード63904070 品番3072VA1【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6〜10 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質ステンレス鋼 (SUS304) 仕上鏡面研磨 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする