曜日別特売
26cm チタン フライパン チタニアファクトリー 63904096

チタン フライパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内寸Φ260×H50mm●重量:0.67kg●板厚:2.0mm●コード番号:AB1621注文コード63904096品番26cm
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
軽くて錆びない熱効率のよいフライパンです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ260×H50mm●重量:0.67kg●板厚:2.0mm●コード番号:AB1621アズワン品番67-2411-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする