※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホールソー・コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コアドリルカッター
ダイヤモンドコアビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
65
注文コード
63904097
品番
0031-2459【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
65
適合機種
DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
湿式、波形
全長(cm)
290
呼び径(inch)
2-1/2
注意
※アダプタは別売です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。