岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 消防ホース
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63904149
品番
01AJA609SHO23-A-T【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,880
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
屋外消火栓・消防署指導場所
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
ホース:型式適合品
形状
取付:綾織り
長さ(m)
20
呼び径
65
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.9
金具
消防ネジ式
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
※画像は町野式の金具のホースサンプル画像となります。