画像準備中

標識灯 L-2型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63904210 品番L-2型 赤【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 光色白光 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個 質量(kg)約1(電池除く) 全長(m)約0.42(灯ろう含む) 主要材質ABS樹脂 光源LED電球(6V1.2W) 使用電池単一アルカリ乾電池(LR20) 電池寿命約70日 高さ(m)【灯】約0.36 光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43636934
2019-12-31
用途:
航路灯
とれとれ市場南紀白浜株式会社 様 (サービス業)

信頼できるメーカーさんの商品です。
まだ殆ど使用していませんが耐久性があれば良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする