ロングノーズプライヤー45°

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード63904359 品番90227【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。
細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18900428
2019-10-25
用途:
バイクの修理

バイクの奥まったところにあるパイプやチューブの抜き差しに重宝しています。

対象商品:
18900428
2019-06-22
用途:
バイクのメンテナンス
シバタサイクルオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

奥まった普通のペンチでは使えない場所に便利です。満足している

対象商品:
18900428
2016-12-14
用途:
エンジンルーム内のクリップつまみに
アートペースト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリルやバンパーを固定しているクリップが従来のプライヤーでは届かないので購入しました。満足のいく商品です。

対象商品:
18900428
2017-07-10
用途:
水上オートバイのメンテナンス
その他業種

コストパフォーマンスが良くて満足しています。
またバリエーションもありとても嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする