シリコーン潤滑グリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード63904368 品番TSK5401L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。
高温潤滑
境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。
ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。

成分
ポリアルキルシロキサン
リチウム石けん
少量添加物
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) タイププラスチックギア、軽金属潤滑 種別潤滑用シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-40〜150 比重0.9(25℃) 引火点(℃)230 滴点(℃)229 臭気微臭あり 揮発分4%(150℃/24h) 潤滑性 外観紫〜黄褐色 混和ちょう度305 基油-40℃ 発火点(℃)450 溶解度不溶 用途自動車部品の潤滑 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番293-0030 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 加熱減量(%)1.0(150℃/24h) 危険等級その他のもの アズワン品番3-5526-02 離油度(%)4.0(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg グリーン購入法適合 商品タイプシリコングリース 適合用途潤滑用シリコーングリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする