アピール安全ベスト宣伝マン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体) テープ地色 注文コード63904526 品番5941012【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,998879
この商品は色・テープ地色など5種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 色(本体) テープ地色 用途背面差し込みスペースあり。自社広告スペースとしても利用可能。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン サイズフリー テープ幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする