曜日別特売
54cm 鉄 打出中華鍋 山田工業所 63904586

鉄 打出中華鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ540×H160mm●板厚:1.6mm●コード番号:AB2340注文コード63904586品番54cm
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ540×H160mm●板厚:1.6mm●コード番号:AB2340アズワン品番67-2411-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする