フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 通信ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
外径(mm)
内部:1.8
注文コード
63904630
品番
5D-FB-LITE【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来品よりも30%軽量化
高い信頼性
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(シース)
PVC
材質(内部)
CA線
外径(mm)
内部:1.8
関連資料:
(0.91MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表