バイオPETカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×20袋) 注文コード63904691 品番HF78-10(Φ78 10oz)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%〜30%使用しているプラスチックカップです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質バイオPET 容量(mL)約296 直径(Φmm)78 高さ(mm)103 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする