画像準備中

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)1.25 注文コード63904831 品番2PNCT 2C X 1.25SQ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は公称断面積・内容量など536種類から選べます 他の種類を見る

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg/m)135 芯数2 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(mm)9.8 許容温度(℃)80 導体構成(本/mm)50/0.18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする