コノエ
MIC (+)皿サッシュ小ねじ (ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(85個)
1パック(210個)
1パック(200個)
1パック(190個)
1パック(170個)
1パック(165個)
1パック(140個)
1パック(135個)
1パック(115個)
1パック(110個)
1パック(90個)
1パック(75個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(120個)
1パック(100個)
1パック(85個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(60個)
ねじ径(mm)
5
4
5
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(85個)
注文コード
63906107
品番
M065-0515
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面が平らで外径が小さく、座面が円錐形状の小ねじです。部材にざぐり加工を施す事で締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、窓枠のサッシなどに使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじ径(mm)
5
頭部形状
皿