M074-0540 MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエ 63908015

MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(30個)
1パック(30個)
1パック(60個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(35個)
1パック(26個)
1パック(62個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(23個)
1パック(40個)
1パック(25個)
1パック(27個)
1パック(24個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(29個)
1パック(22個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(13個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじ径(mm)5
長さ(mm)40
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(30個)注文コード63908015品番M074-0540
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435長さ(mm)40ねじピッチ(mm)0.8ねじ径(mm)5頭部形状ボタン穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: ボルトの予備
サービス業

M10のボルトを購入。
ホームセンター等ではなかなか見つからないサイズ・形状なので、手に入り助かりました。
金額的にもリーズナブルで満足。

2024-10-18
用途: ボルト交換
サービス業

近所のホームセンターでは、このサイズ、形で、黒のボルトは、なかなか見つからないので、助かった。
コストパフォーマンスも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする