MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 63908277 品番 M074-1015
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)1.5 ねじ径(mm)10 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
ボルトの予備
サービス業

M10のボルトを購入。
ホームセンター等ではなかなか見つからないサイズ・形状なので、手に入り助かりました。
金額的にもリーズナブルで満足。

2024-10-18
用途:
ボルト交換
サービス業

近所のホームセンターでは、このサイズ、形で、黒のボルトは、なかなか見つからないので、助かった。
コストパフォーマンスも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする