MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(55個) 注文コード 63908435 品番 M075-0305
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

材質SCM435 長さ(mm)5 ねじピッチ(mm)0.5 ねじ径(mm)3 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63908995
2023-12-13
用途:
オフロードバイクのハンドガードとハンドル間の固定用

何回も転倒するとアルミ製スチール製どちらの商品も
曲がって使用出来なくなります。

ネジだけの販売は無く一式新たに購入より出費が少なく
アルミより重量増えますが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする