コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボタンボルト
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(80個)
注文コード
63909117
品番
M076-0308
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴