山県化学
積層カラー中華まな板 中
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63909574
品番
中 ブルー
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
全て10mmの板を使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ400×H153mm●カラー:ブルー●表面:特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8419
アズワン品番
67-2465-86