コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
63909869
品番
M081-0316
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質
機械構造用炭素鋼
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴