MIC 低頭六角穴付きボルト (スチール)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 63910167 品番 M081-0835
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。

材質機械構造用炭素鋼 長さ(mm)35 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径(mm)8 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする