山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の ターナー・ビーター
18-0 杓子(お玉)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63910606
品番
6cm
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ60×柄長120mm●重量:20g●板厚:0.6mm●※カギなし●コード番号:AC0349
アズワン品番
67-2468-68
注意
※カギなし