太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
太幸の ターナー・ビーター
18-0 マルチトング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63911340
品番
ブラウン
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長240mm●カラー:ブラウン●材質:樹脂部/PP、金属部/ステンレス●コード番号:BB0261
アズワン品番
67-2469-66