タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
鋳物コンロ パイロット(種火付)一重小 355×230×90mm TS-510P 一重・小 パイロット(種火付シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63912286
品番
TS-510P 一重・小 パイロット(種火付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:全長355×幅230×H90mm●▼バーナー:全長315×幅155×H70mm●寸胴鍋の使用範囲:20cm●ガス消費量:2.1kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●パイロット(種火付)●一重小●コード番号:AD3931
アズワン品番
67-2471-98