タイカ
タイカの 車イス
タイカの その他車いす用品
アルファプラすくっとクッション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63912767
品番
SKTCA-4040
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚み45mmの「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地です。
薄型、軽量でも底付きしにくいです。
仕様
●サイズ(mm):400×400×45●★入数:1枚●材質:中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル(表地)・ポリエステル・メタクリル樹脂(裏地)●重量:300g●洗濯方法:<中材>手洗い可(40℃以下)/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)、<カバー>洗濯機可(40℃以下)/脱水不可/タンブル乾燥不可(陰干し)
アズワン品番
7-4937-01