竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 歩行車
ハッピーミニ抑速ブレーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63912794
品番
117078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデルです。
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。
仕様
●仕様:ミルクティーベージュ(抑速ブレーキ)●サイズ(mm):510×585×720〜810●材質:本体フレーム/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂)●折りたたみ時サイズ:510×395×840〜940mm●座面サイズ:280×280mm●座面高さ:50mm●キャスター(前輪自在・後輪固定):Φ190mm●重量:8.4kg●最大使用者体重:80kg●バスケット最大積載量:5kg●組み立て式●SGマーク取得済
アズワン品番
8-6792-13