季節のウォールステッカー CWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●柄:大きな梅正月●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μm 注文コード63913345 品番CWS-503
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

季節の行事を楽しむことができる、貼ってはがせるシールです。
グリッターを重ねて印刷しているので、上品にキラキラします。
インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。
裏面からも柄が見えます。

仕様●柄:大きな梅正月●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●サイズ:A2サイズ(420×594mm)●厚み:80μm アズワン品番8-346-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする