M702-0408 MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート) コノエ 63913746

MIC (+)皿小ねじ (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(143個)
1パック(143個)
1パック(204個)
1パック(255個)
1パック(240個)
1パック(214個)
1パック(194個)
1パック(160個)
1パック(148個)
1パック(134個)
1パック(115個)
1パック(90個)
1パック(67個)
1パック(58個)
1パック(122個)
1パック(136個)
1パック(110個)
1パック(107個)
1パック(87個)
1パック(75個)
1パック(63個)
1パック(54個)
1パック(47個)
1パック(42個)
1パック(41個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(19個)
1パック(68個)
1パック(76個)
1パック(83個)
1パック(71個)
1パック(62個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(31個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(51個)
1パック(53個)
1パック(49個)
1パック(46個)
1パック(36個)
1パック(32個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
ねじ径(mm)4
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(143個)注文コード63913746品番M702-0408
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。

長さ(mm)8ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする