MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(39個) 注文コード 63917027 品番 M730-0306
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥759599

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 ねじ径(mm)3 材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする