コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(37個)
注文コード
63917115
品番
M730-0410
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
材質
SCM435
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴