S ブルー 家庭用はがせるまな板(サンドイッチ)280×160×11mm 山県化学 63917570

家庭用はがせるまな板(サンドイッチ)280×160×11mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:280×160×H11mm●カラー:ブルー●特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●ホワイト3mm、カラー3mm、ホワイト5mmの積層です。●コード番号:AC7592注文コード63917570品番S ブルー
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:280×160×H11mm●カラー:ブルー●特殊すべり止め加工●耐熱温度:80℃●ホワイト3mm、カラー3mm、ホワイト5mmの積層です。●コード番号:AC7592アズワン品番67-2465-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする