hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の キッチン・調理用品
hokua(北陸アルミニウム)の バット・番重・コンテナ
hokua(北陸アルミニウム)の 番重・コンテナ本体
アルミ餃子バット(蓋)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63919828
品番
大
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:414×312×H15mm●重量:385g●大●材質:アルマイト加工●板厚:0.9mm●コード番号:BB0123
アズワン品番
67-2412-65