SJ1025(24cm) 味楽亭Ⅱ フタ付天ぷら鍋(温度計付) SJシリーズ ヨシカワ 63919925

味楽亭Ⅱ フタ付天ぷら鍋(温度計付) SJシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:内寸Φ258×H80mm●容量:3.1L●材質:本体・フタ・ガード/鉄、シリコン焼付塗装●コード番号:AC6132注文コード63919925品番SJ1025(24cm)
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ258×H80mm●容量:3.1L●材質:本体・フタ・ガード/鉄、シリコン焼付塗装●コード番号:AC6132アズワン品番67-2412-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする