トレックス
トレックスの キッチン・調理用品
トレックスの バット・番重・コンテナ
トレックスの 番重・コンテナ本体
コンジメントディスペンサー(ワイドタイプ)ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63920047
品番
4740(2ヶ入) ブラウン
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属のセルフクルージィングクリップをセットすればフタの閉めわすれを解消できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:350×165×H120mm●インサートパン(中子)4802:150×140×H73mm●材質:本体・蓋/ポリカーボネイト●コード番号:YB0180
アズワン品番
67-2405-87