トレックス
トレックスの キッチン・調理用品
トレックスの バット・番重・コンテナ
トレックスの 番重・コンテナ本体
コンジメントディスペンサー(ワイドタイプ)ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63920065
品番
4745(4ヶ入) ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属のセルフクルージィングクリップをセットすればフタの閉めわすれを解消できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:655×165×H120mm●インサートパン(中子)4802:150×140×H73mm●材質:本体・蓋/ポリカーボネイト●アーモンド色4745は返品不可です。●コード番号:YB0182
アズワン品番
67-2405-89