寿金属工業
寿金属工業の キッチン・調理用品
寿金属工業の バット・番重・コンテナ
寿金属工業の 番重・コンテナ本体
IKD 18-8抗菌キッチンバット(ASアクリル蓋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63920099
品番
大
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:315×220×H77mm●容量:4.2L●板厚:0.5mm●抗菌●コード番号:AB3346
アズワン品番
67-2405-96